Menghină pentru mașini de găurit BSH, Mărime 3, Lățimea bacurilor: 100, Versiune pentru bricolaj

Cod articol.: 007196
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 007196
EAN / GTIN 4019208198439
Număr producător 007196
L-Număr L30310 35
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Versiune pentru bricolaj a suportului de găurit.
  • Sistem de prindere mecanic, acționat manual.

Caracteristici tehnice:

  • Fălcă de prindere fixă cu trei prisme verticale și o prismă orizontală
  • Bac și ax brunat
  • Corp de bază din fontă cenușie
  • Fante lateral de prindere cu orificii alungite

Domenii de aplicare:

  • Pentru fixarea sigură a pieselor pe mașini de găurire și de măsurare.

Avantaje:

  • Clemă mobilă (inclusă în pachet)
  • Bacurile sunt prevăzute cu o suprafață de sprijin pentru fixarea pieselor plate

Mai multe informații:

  • Menta pentru mașină de găurit BSH, mărimea 3, lățimea bacurilor 100, model mic și ușor pentru bricolaj

Caracteristică:

  • Execuție: BSH Model compact și ușor pentru bricolaj
  • Fălci late: 100 mm
  • Lățime corpuri de bază: 175 mm
  • Lungimea totală: 273 mm
  • Greutate: 4,2kg
  • Dimensiuni: 3
  • Înălțimea părților laterale: 25 mm
  • Înălţime: 57 mm
  • Lungime corp de bază: 170 mm
  • Domeniul de aplicare a livrării: bucată
  • Distanţă canale de aşchii: 135
  • Deschidere: 90 mm