Trzon wymienny SYSTEM 6 płaski, Phillips 6.0 mm, PH2, 150 mm

Nr art.: 00666
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 00666
EAN / GTIN 4010995006662
Numer producenta 00666
Numer L L60070 568
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 150 x 7 x 6 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Trzon: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, całościowo hartowana, titanium silver, laserowo wygrawerowane rozmiary odbiorników napędu.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 1 mm
  • Trzon sześciokątny (mm): 6 mm
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 6 mm
  • Phillips 1: PH2
  • Długość całkowita (мм): 150 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie