Varilla intercambiable SYSTEM 6 ranurado, Phillips 6.0 mm, PH2, 150 mm

N.º do artigo: 00666
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 00666
EAN/GTIN 4010995006662
Número do fabricante 00666
Número L L60070 568
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Varilla: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, endurecido de manera continua, plata titanio, tamaños de toma de fuerza grabados con láser.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Varilla hexagonal (mm): 6 mm
  • Grosor del filo de corte 1 (mm): 1 mm
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 6 mm
  • Phillips 1: PH2
  • Longitud Total (mm): 150 mm
  • con batería / batería recargable: No