Udskiftelig bit SYSTEM 6 Kærv, Phillips 6.0 mm, PH2, 150 mm

Art.-nr.: 00666
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 00666
EAN/GTIN 4010995006662
Producentnummer 00666
L-nummer L60070 568
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klinge: Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet, titansølv, laserprægede udgangsstørrelser.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Sekskantklinge (mm): 6
  • Skærtykkelse 1 (mm): 1
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Kærv 1 (mm): 6
  • Phillips 1: PH2
  • Total længd (mm): 150
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej