Suwmiarka warsztatowa z regulacją precyzyjną, 200 mm, 0,05 mm–in

Nr art.: 00530602
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Technika pomiarowa Analogowy
Odczyt 0,05 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Granica błędu 0,05 mm
Długość szczęk L 60 mm
Norma norma zakładowa
Utwardzany tak
Odchyłka pomiarowa MPE 50 µm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Regulacja dokładna tak
Ustalenie Wkręt ustalający
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00530602
EAN / GTIN 7630041147827
Numer producenta 00530602

Opis

Wykonanie:

Maksymalne dopuszczalne błędy:
L = długość w mm
, dla rozdzielczości 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
przy rozdzielczości 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Wymiar A [mm]: 60
wymiar B [mm]: 5
Wymiar C [mm]: 3,5
Wymiar D [mm]: 17

Opis:

Suwmiarka warsztatowa z noniuszem, z regulacją precyzyjną, 200 mm, 0,05 mm–in

Cecha szcz.:

  • Materiał: Stal nierdzewna hartowana
  • Jednostki: mm
  • Cechy charakterystyczne: Z regulacją precyzyjną lub bez; śruba blokująca
  • Zakres pomiarowy [mm]: 0 ÷ 200
  • Zakres pomiarowy [in]: 0 ÷ 8
  • Rozdzielczość [mm]: 0,05
  • Rozdzielczość [w]: 1/128
  • Regulacja dokładna: Z

Norma:

ISO 13385-1:2019

W dostawie:

Raport z pomiarów; Deklaracja zgodności