{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Måleteknik | analog | |
| Aflæsning | 0,05 mm | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Måleområde maks. | 200 mm | |
| Fejlgrænse | 0,05 mm | |
| Kæbelængde L | 60 mm | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Hærdet | ja | |
| Måleafvigelse MPE | 50 µm | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Finindstilling | ja | |
| fiksering | låseskrue | |
| Testrapport | producentens testrapport | |
| Produkttype | værkstedsskydelærer | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 00530602 | |
| EAN/GTIN | 7630041147827 | |
| Producentnummer | 00530602 |