Digital depth caliper, 1 fixed hook, 300 mm, 0,01, mm

Nr art.: 00530445
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP67
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Odchyłka pomiarowa MPE 30 µm
Odczyt 0,01 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Długość haka 15,5 mm
Szerokość haka 10 mm
Grubość odsadzenia końcówki 15 mm
Przekrój szyny pomiarowej 8,5 x 4 mm
Długość mostka 150 mm
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Cyfrowy
Układ Stand-by tak
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Złącze TESA Link Connector TLC
Czas pracy 12 h
Norma ISO 13385
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00530445
EAN / GTIN 7630041106527
Numer producenta 00530445
Numer L L41140 476

Opis

Wykonanie:

Maximum permitted errors:
L = length in mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 500: ± 30 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8,5
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 15
Dimension a [mm]: 15,5
Dimension b [mm]: 10

Opis:

Digital depth caliper, 1 fixed hook, 300 mm, 0,01, mm
Digital depth caliper TWIN-CAL IP67 with one fixed measuring jaw

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Degree of protection: IP67
  • Display: LCD, 11 mm
  • Power supply: CR2032 button battery
  • Data outputs: TLC
  • Functions: Stand-by after 10 min; ABS or DIFF mode; Low battery indicator
  • Autonomy: 12 hours
  • Units: mm / in
  • Characteristics: Locking screw
  • Certification: TLC-BLE transmitter certified for countries/regions:
    DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
  • Measuring range [mm]: 0 ÷ 300
  • Measuring range [in]: 0 ÷ 12
  • Data output: TLC
  • Number of hook(s): 1

Norma:

ISO 13385-2:2019

W dostawie:

Battery (1x); Measuring report; Declaration of conformity