{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Odchylka měření MPE | 30 µm | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Délka háku | 15,5 mm | |
| Šířka háku | 10 mm | |
| Tloušťka měřicího nástavce | 15 mm | |
| Průřez měřicí lišty | 8,5 x 4 mm | |
| Délka můstku | 150 mm | |
| Aretace | Stavěcí šroub | |
| Měřicí technika | Digitální | |
| Přepnutí do pohotovostního režimu | ano | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Výška číslic LCD displeje | 11 mm | |
| Rozhraní | TESA Link Connector TLC | |
| Doba provozu | 12 h | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Posuvný hloubkoměr | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 00530445 | |
| EAN / GTIN | 7630041106527 | |
| Číslo výrobce | 00530445 | |
| L-číslo | L41140 476 |