Universal vernier caliper, self-locking, 150 mm, 0,05, mm-in

Nr art.: 00530120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,05 mm
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu Universal calipers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00530120
EAN / GTIN 7630041106244
Numer producenta 00530120

Opis

Wykonanie:

Maximum permitted errors:
L = length in mm
For resolution 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
For resolution 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 40
Dimension B [mm]: 21
Dimension C [mm]: 1,3 x 1,8
Dimension D [mm]: 3
Dimension E [mm]: 16

Opis:

Universal vernier caliper, self-locking, 150 mm, 0,05, mm-in
Self-locking vernier caliper

Cecha szcz.:

  • Material: Hardened stainless steel
  • Units: mm / in
  • Characteristics: Locking screw
  • Measuring range [mm]: 0 ÷ 150
  • Measuring range [in]: 0 ÷ 6
  • Resolution [mm]: 0,05
  • Resolution [in]: 1/128
  • Depth rod: Square
  • Self-locking: With

Norma:

ISO 13385-1:2019

W dostawie:

Measurement report; Declaration of conformity