{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Pouzdro | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Kalené | ano | |
| Měřicí plocha | kalené | |
| Odchylka měření E MPE | 0,05 mm | |
| Odečet | 0,05 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ano | |
| Tvar hloubkoměru | hranatý | |
| Aretace | Stavěcí šroub | |
| Měřicí technika | Analogová | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Stupnice nonia mm / palce | ano | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Zkušební protokol | Zkušební protokol výrobce | |
| Teilung | 1/128 palec | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 00530120 | |
| EAN / GTIN | 7630041106244 | |
| Číslo výrobce | 00530120 |