Data-Pack, universal digital caliper, 150 mm, TWIN-CAL IP67, square rod, without thumb roller + TLC-BLE Bluetooth® emitter

Nr art.: 00511021
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 12 000 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Seria TWIN-CAL
Oznaczenie producenta Data-Pack
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Odchyłka pomiarowa MPE 20 µm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Długość szczęk 40 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Średnica okrągłego głębokościomierza 1,3 mm
Rolka napędowa nie
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Cyfrowy
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Złącze Interfejs Bluetooth®; TESA Link Connector TLC
Norma ISO 13385
Szerokość okrągłego głębokościomierza 1,8
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00511021
EAN / GTIN 7630041162547
Numer producenta 00511021

Opis

Opis:

Standard: ISO 13385-1:2019
Measuring range: 0 ÷ 150
Resolution: 0,01 mm / .0005 in
Zero: fixed
Material: stainless steel
Data output: TLC
Thumb roller: without
Depth rod: square
Degree of protection: IP67
Power supply: CR2032 button battery
Autonomy: 12'000 h
Display: LCD, 11 mm
Locking screw

Max. perm. errors:
L = length in mm
0 < L ≤ 100 : ± 20 µm
100 < L ≤ 150 : ± 30 µm

Dimensions:
A: 40 mm
B: 16 mm
C: 1,3 x 1,8 mm
D: 3,2 mm
E: 15,5 mm

Included in delivery:
Caliper
Battery (1x)
TLC-BLE transmitter