{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Czas pracy | 12 000 h | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Oznaczenie producenta | Data-Pack | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 20 µm | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Odczyt | 0,001 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Długość szczęk | 40 mm | |
| Z głębokościomierzem | zak | |
| Kształt głębokościomierza | kształt okrągły | |
| Średnica okrągłego głębokościomierza | 1,6 mm | |
| Rolka napędowa | nie | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 11 mm | |
| Złącze | Interfejs Bluetooth®; TESA Link Connector TLC | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 00511022 | |
| EAN / GTIN | 7630041162554 | |
| Numer producenta | 00511022 | |
| Numer L | L40620 101182 |