Wkrętak do drewna płaski 5.5 mm x 100 mm

Nr art.: 00152
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do wkrętów płaskich
Długość całkowita L 205 mm
Długość grotu l1 100 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Rozwartość klucza do wspomagania kluczem SW 8 mm
Do kontroli napięcia nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 105 mm
Cechy szczególne, do wkrętów płaskich Grot 6-kątny
Średnica ostrza 5,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia hartowana; niklowane
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00152
EAN / GTIN 4010995001520
Numer producenta 00152
Numer L L60070 1089
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 205 x 26 x 26 mm(dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wszystkich zastosowań przy obróbce drewna i w przemyśle meblarskim.
  • Rękojeść: Rękojeść Wiha drewniana (buk), końcówka rękojeści chroniona wysokiej jakości skórzanym kołpakiem.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, niklowany.
  • Trzon: Od rozmiaru 5,5 trzon przechodzi przez rękojeść. Antyślizgowy grot zapobiegający wyskakiwaniu, zabierak sześciokątny.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 0.95 mm
  • Nasadka sześciokątna: 8
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 5.5 mm
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 5.5 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 26 mm
  • Długość całkowita (мм): 205 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 100 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie