{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis à fente | |
| Longueur totale L | 205 mm | |
| Longueur lame l1 | 100 mm | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Exécution | forme droite | |
| Six pans pour prise de clé | oui | |
| Ouverture - Prise de clé SW | 8 mm | |
| Pour contrôle de tension | non | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 105 mm | |
| Particularité, pour vis à fente | lame 6 pans | |
| Diamètre lame | 5,5 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Surface | nickelage; trempage | |
| Entraînement | poignée |
| Référence article | 00152 | |
| EAN / GTIN | 4010995001520 | |
| Réf. fabricant | 00152 | |
| Article hors catalogue | L60070 1089 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |