{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Pogon | za ploščati profil | |
| Skupna dolžina L | 205 mm | |
| Dolžina rezila l1 | 100 mm | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Izvedba | ravno | |
| 6-kotnik za pomoč s ključem | da | |
| Zev ključa na nastavku za ključ SW | 8 mm | |
| Primerno za testiranje napetosti | ne | |
| Značilnosti ročaja | ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Dolžina ročaja | 105 mm | |
| Posebnosti, za ploščati profil | 6-kotna konica | |
| Premer rezila | 5,5 mm | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Površina | kaljeno; nikljano | |
| Pogon | ročaj |
| Številka izdelka | 00152 | |
| EAN/GTIN | 4010995001520 | |
| Številka proizvajalca | 00152 | |
| L-število | L60070 1089 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |