Wooden case for squares w./wo. base 50 x 40 mm

Nr art.: 0003280
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Możliwość użycia do kątownik ze stopką
Długość ramienia krótkiego 40 mm
Długość ramienia długiego 50 mm
Rodzaj produktu Etui
Materiał drewno

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0003280
EAN / GTIN 4029713235918
Numer producenta 0003280
Numer L L40510 1573
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

for squares with or without base

Opis:

Wooden case for squares w./wo. base 50 x 40 mm

Cecha szcz.:

  • Blade length (mm): 50 x 40