• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Coffret en bois pour équerre simple et à chapeau 50 x 40 mm

Réf.: 0003280
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Pour équerre à chapeau
Longueur branche courte 40 mm
Longueur branche longue 50 mm
Type de produit Etui
Matériau bois

Identification et classification

Référence article 0003280
EAN / GTIN 4029713235918
Réf. fabricant 0003280
Article hors catalogue L40510 1573
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

pour les carrés avec ou sans base

Description:

Coffret en bois pour angle plat et angle d'arrêt 50 x 40 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur de lame (mm) : 50 x 40