Dřevěné pouzdro na ploché a dorazové úhelníky 50 x 40 mm

Č. pol.: 0003280
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0003280
EAN/GTIN 4029713235918
Číslo výrobcu 0003280

Popis

Prevedenie:

pro čtverce se základnou nebo bez ní

Popis:

Dřevěná skříňka pro plochý a dorazový úhelník 50 x 40 mm

Charakteristika:

  • Délka čepele (mm): 50 x 40