Lepsze planowanie zasobów – efektywnie wykorzystuj materiały
Często dotychczasowe kalkulacje w firmach nie są już adekwatne do szybko rosnących w ostatnim czasie kosztów energii i surowców. Problemy z dostawami i wąskie gardła prowadzą również do wzrostu kosztów operacyjnych i komplikacji w planowaniu kosztów. Poniżej pokażemy, jak krok po kroku optymalizacja planowania zasobów może pomóc w osiągnięciu celów, jakimi są usprawnienie procesów operacyjnych i oszczędność kosztów. Zrównoważony rozwój jest istotnym filarem każdej zdrowej struktury firmy. Wykracza to obecnie daleko poza myślenie w kategoriach efektywności klimatycznej. Dla przedsiębiorstw przemysłowych zrównoważony biznes oznacza także utrzymywanie stabilnych relacji z klientami oraz inwestowanie w narzędzia i zapasy, które długoterminowo zachowują wysoką jakość.
Inwestycja w trwałość i jakość
Proces jest tak dobry, jak użyte w nim materiały. Oznaki zużycia narzędzi są zauważalne na przykład w tym, że procesy wymagają więcej czasu i wysiłku, większego nakładu energii i wyższych kosztów personelu. Dzięki naszym produktom marki GARANT gwarantujemy szczególnie trwałą i niezawodną najwyższą jakość, a tym samym większą pewność planowania, z 10-letnią gwarancją*.

Dzięki GARANT gwarantujemy trwałość
GARANT to nasze narzędzie systemowe do wszystkiego, co znajduje się w promieniu 10 metrów od przemysłowych stanowisk pracy – o niezawodnej, wysokiej jakości. Jakość GARANT obejmuje:
- 10 lat gwarancji na produkty GARANT*
- Produkcja w najlepszych zakładach produkcyjnych na świecie
- Nasz wewnętrzny zespół programistów, dwanaście wewnętrznych centrów technologicznych i certyfikowane metody testowania
- Doskonały stosunek ceny do wydajności
- Ponad 55 000 produktów GARANT z obszarów zastosowań, takich jak obróbka skrawaniem, technika mocowania, narzędzia ręczne, meble i wyposażenie warsztatowe, środki ochrony indywidualnej i inne.
*na materiał i wykonanie produktów marki GARANT w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, z wyłączeniem normalnego zużycia spowodowanego czynnikami mechanicznymi oraz z wyłączeniem wyposażenia warsztatowego montowanego w kontenerach, jak również wszystkich podzespołów elektronicznych.

Skoncentruj się na materiałach oszczędzających zasoby
Wąskie gardła w dostawach surowców stały się problemem globalnym. Cierpi na tym również drewno, które jest szczególnie ważne w wyposażeniu firm i fabryk. Materiały alternatywne i odnawialne stają się coraz bardziej atrakcyjne. Ale nie tylko dostępność jest ważna – jakość i cena również wpływają na przekonanie ludzi do zmiany. Przejście na materiały pochodzące ze źródeł odnawialnych opłaca się wielokrotnie. Zasoby są oszczędzane, czas oczekiwania skrócony, a wszystko to przy jednoczesnym uniknięciu rosnącego poziomu cen ograniczonych surowców.
W porównaniu do drewna bambus jest zasobem bardzo szybko regenerującym się. Chociaż mówimy o bambusie jako o drewnie, bambus jest w rzeczywistości trawą. Niektóre typy mogą urosnąć do metra dziennie. Dzięki temu co roku można zbierać ogromne ilości tej rośliny, nie zagrażając jej istnieniu. Dzieje się tak dlatego, że po ścięciu cała roślina nie obumiera – tak jak w przypadku drzewa. Ponieważ bambus jest bardzo twardy i gęsty, można z niego wykonać solidne, trwałe meble, które są jednocześnie lekkie i bardzo elastyczne.
Modernizuj lub wymieniaj meble warsztatowe we własnym tempie

Modułowe stanowiska pracy i linie magazynowe naszej marki GARANT GridLine, zapewniają większą elastyczność w wyborze materiałów. Poszczególne elementy można składać i łatwo wymieniać. Na przykład w przypadku blatów roboczych można zastosować szybko odnawiający się surowiec, jakim jest bambus, jako alternatywę dla drewna.
Stanowisko pracy to duża inwestycja, której nie należy lekceważyć. Być może w późniejszym terminie będziesz chciał stworzyć nową przestrzeń produkcyjną. A może dodać pasujące części do swojego asortymentu po kilku latach? Dzięki 10-letniej gwarancji dostępności produktów GARANT GridLine możesz mieć pewność, że każde zbudowane przez nas stanowisko pracy można odtworzyć lub wzbogacić o części zamienne i akcesoria.
Dowiedz się więcej o GARANT GridLine tutaj.

Jeśli chodzi o zapasy, oszczędzaj surowce bez utraty jakości
Niezależnie od tego, czy chodzi o punkt informacyjny, czy o ścianę narzędziową – ci, którzy cenią maksymalną elastyczność i łatwą obsługę przy wyborze sprzętu, znajdą to w GARANT Uni Line. Nasze modułowe systemy zaopatrzenia o jakości przemysłowej zostały zaprojektowane tak, aby poszczególne elementy, takie jak cokoły, szuflady lub panele perforowane, można było bardzo łatwo łączyć i wymieniać. Uwalnia to Cię od kosztownych, statycznych niestandardowych kompilacji. Jednocześnie wybierając GARANT Uni Line otrzymują Państwo wyjątkowo wysokiej jakości i wytrzymałe materiały, które w większości nadają się do recyklingu, w zależności od rodzaju materiału. Produkty są konstruowane przy możliwie najniższym zużyciu materiałów, a mimo to są bardzo trwałe. Pozwala to nie tylko oszczędzać surowce, ale także zmniejsza wagę, co znacznie ułatwia transport i instalację.
Więcej informacji na temat GARANT Uni Line można znaleźć tutaj tutaj.
GARANT Uni Line oferuje maksymalną wszechstronność przy łatwym montażu i zmniejszonym zużyciu surowców.
Zwiększ trwałość swoich narzędzi
Utrzymanie tego, co masz, jest najbardziej oczywistym podejściem do planowania zasobów. Przy codziennym użytkowaniu nie da się uniknąć oznak zużycia, ale można je znacznie opóźnić. Dzięki regularnej regeneracji, np. w ramach naszej usługi regeneracji, żywotność narzędzia można wydłużyć nawet o 3-4 cykle.
Często w dalszym ciągu istnieje tendencja do wymiany narzędzia zamiast jego naprawy, mimo że jest to najlepszy wybór ze względu na oszczędność zasobów. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się łatwiejsze, wynika zwykle z pytań bez odpowiedzi. Odpowiadamy na niektóre z najczęstszych tutaj:

Kiedy warto ostrzyć?
Jeśli w odpowiednim czasie wyślesz swoje narzędzia do ostrzenia i zwrócisz uwagę na wysoką jakość ostrzenia. Aby przede wszystkim zapobiec postępującemu zużyciu, regularnie sprawdzaj narzędzie, czy nie nadaje się do ponownego ostrzenia. Wskazówka: najlepiej zapisać spotkanie w kalendarzu jako przypomnienie.
Jakie narzędzia można ostrzyć?
Większość narzędzi można ostrzyć. Im bardziej złożona geometria, tym większa jest wymagana wiedza specjalistyczna. Tylko nielicznych narzędzi nie można ostrzyć. Chętnie Państwu pomożemy i doradzimy w zakresie naszych usług ostrzenia.
Po czym poznać, że konieczne jest ostrzenie?
Istnieją pewne oznaki wizualne, takie jak tworzenie się zadziorów, pogarszająca się jakość powierzchni przedmiotu obrabianego za pomocą narzędzia lub zdeformowany profil. Zauważysz to również podczas użytkowania, na przykład ze względu na większe siły działające na maszynę, zmianę hałasu podczas frezowania lub narzędzie powodujące głośniejsze dźwięki.

Jakość środków ochrony osobistej zwiększa akceptację użytkowników
Przede wszystkim, jeśli chodzi o środki ochrony indywidualnej Twoich pracowników, opłaca się inwestycja w produkty wysokiej jakości i trwałe.W tym przypadku powszechne są produkty jednorazowe, zwłaszcza do ochrony słuchu. Jednak to właśnie tutaj ważny jest wysoki komfort użytkowania i wysoka skuteczność. Zatyczki do uszu, które nie zapewniają optymalnego dopasowania, są szybciej wyrzucane lub w ogóle nie są używane.
Według statystyk 84% pracowników przedsiębiorstw przemysłowych w dalszym ciągu nie używa ochronników słuchu w sposób niezawodny, pomimo narażenia na hałas. Ponadto, według badania przeprowadzonego przez INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), skuteczność jednorazowych środków ochrony słuchu wynosi zaledwie 31%.
Dobre planowanie zasobów również tutaj robi różnicę: przejście na indywidualnie dopasowane ochronniki słuchu, tzw. zatyczki do uszu, zapewnia optymalną ochronę pracowników przed zagrożeniami dla zdrowia związanymi z hałasem i cieszy się bardzo dużą akceptacją wśród użytkowników. Jest to korzystne dla środowiska, ponieważ powstaje znacznie mniej odpadów i można zaoszczędzić cenne surowce. Dostosowane środki ochrony słuchu mają również określone zalety ekonomiczne: oferują potencjał oszczędności do 67% w ciągu roku w porównaniu z jednorazowymi środkami ochrony słuchu. W przypadku pary dostosowanych ochronników słuchu, przy sześcioletnim okresie gwarancji, możliwe są oszczędności rzędu ponad 38 euro rocznie.
Dowiedz się więcej o ochronie słuchu tutaj.

Produkty o specjalnych wymaganiach dotyczących zrównoważonego rozwoju
Produkty wytwarzane w sposób zrównoważony są szczególnie dokładnie sprawdzane na etapie opracowywania i spełniają nowoczesne standardy technologiczne. Możesz kupić u nas produkty z nową etykietą „Uvex Protecting Planet” – są one klasyfikowane jako szczególnie zrównoważone. Gwarantują, że można prześledzić cały proces, od opracowania po sprzedaż. Produkty marki Uvex wykonane są w miarę możliwości z materiałów pochodzenia biologicznego lub pochodzących z recyklingu. Na przykład w przypadku okularów ochronnych 3 w 1 Uvex i-range Planet ekologiczny surowiec, jakim jest roślina rycynonowa, stanowi 38% materiału, z którego wykonane są oprawki. Odporne na przecięcia rękawice Uvex Bamboo TwinFlex® są wykonane w 45% z wiskozy bambusowej i poliamidu pochodzącego z recyklingu. Materiał wierzchni butów ochronnych Uvex 1 G2 planet jest w całości wykonany z przetworzonych butelek PET.

Wniosek: planowanie zasobów jest procesem ciągłym
Nawet niewielkie zmiany mające na celu bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dają o sobie znać w dłuższej perspektywie. Dlatego warto regularnie dokonywać bilansu, gdzie można zaoszczędzić zasoby i obniżyć koszty:
- Gdzie można przedłużyć żywotność istniejących narzędzi?
- Kiedy ma sens zakup nowego narzędzia – na przykład w celu zmniejszenia zużycia energii lub poprawy wydajności?
- Gdzie można zaoszczędzić zasoby, przechodząc na zrównoważone produkty i materiały?
Zespół Hoffmann Group Perschmann chętnie Ci doradzi tutaj.