Lepší plánování zdrojů – efektivní využití materiálů
Stávající kalkulace v podnicích již často neodpovídají nákladům na energie a suroviny, které v poslední době rychle rostou. Problémy se zásobováním a úzká místa vedou také ke zvýšení provozních nákladů a komplikacím při plánování nákladů. V následujícím textu vám ukážeme, jak vám optimalizace plánování zdrojů krok za krokem může pomoci dosáhnout vašich cílů, konkrétně zlepšení provozních procesů a úspory nákladů.
Udržitelnost je základním pilířem každé zdravé podnikové struktury. Tento koncept dnes dalece přesahuje úvahy o klimatické účinnosti. Udržitelné podnikání znamená pro průmyslové podniky také udržování stabilních vztahů se zákazníky a investice do nástrojů a zásob, které si dlouhodobě zachovávají vysokou kvalitu.
Investice do dlouhé životnosti a kvality
Proces je pouze tak dobrý, jak dobré používá materiály. Příznaky opotřebení nástrojů jsou patrné například v tom, že procesy vyžadují více času a úsilí, větší spotřebu energie a vyšší personální náklady. S našimi výrobky značky GARANT zaručujeme obzvláště dlouhotrvající a spolehlivou špičkovou kvalitu, a tím i větší jistotu při plánování, a to s 10letou zárukou*.

Se značkou GARANT se pojí záruka dlouhodobé životnosti
GARANT je náš systémový nástroj pro vše, co se nachází ve vzdálenosti do 10 metrů od průmyslových pracovních stanic – se spolehlivě vysokou kvalitou. Kvalita GARANT zahrnuje:
- 10letá záruka na výrobky značky GARANT**
- Výroba v nejlepších výrobních závodech na světě
- Náš vlastní vývojový tým, dvanáct vlastních technologických center a certifikované zkušební metody
- Vynikající poměr ceny a výkonu
- Více než 55 000 produktů GARANT z oblastí výroby, jako je obrábění, upínací technika, ruční nářadí, zařízení provozů, osobní ochranné pomůcky a další
* 10letá záruka na materiály a výrobu výrobků značky GARANT, pokud jsou používány v souladu se zamýšleným účelem použití, s výjimkou běžného opotřebení v důsledku mechanického namáhání a s výjimkou všech elektronických součástek.
** 10letá záruka na materiály a výrobu zařízení provozů značky GARANT, pokud jsou používány v souladu se zamýšleným účelem použití, s výjimkou běžného opotřebení v důsledku mechanického namáhání a s výjimkou výrobků instalovaných v kontejnerech a všech elektronických součástek.

Zaměření na materiály šetřící zdroje
Úzká místa v zásobování surovinami se stala celosvětovým problémem. To se týká také dřeva, které je důležité zejména pro vybavení firem a provozů. Alternativní a obnovitelné materiály jsou stále atraktivnější. Důležitá však není jen dostupnost, ale také kvalita a cena, které lidi přesvědčí ke změně postojů. Přechod na materiály z obnovitelných zdrojů se mnohonásobně vyplatí. Používání materiálů z obnovitelných zdrojů šetří zdroje, zkracuje čekací doby a zároveň se tím zamezuje růstu cen omezených surovin.
Ve srovnání se dřevem je bambus velmi rychle obnovitelný zdroj. Třebaže o bambusu mluvíme jako o dřevě, bambus je ve skutečnosti tráva. Některé druhy mohou vyrůst až o metr za den. Díky tomu lze každý rok sklidit obrovské množství bambusu, aniž by byla ohrožena jeho existence. Při pokácení totiž neuhyne celá rostlina – na rozdíl od stromu. Bambus je vysoce tvrdý a hustý, díky čemuž je možné z něj vyrobit robustní nábytek s dlouhou životností, který je zároveň lehký a vysoce flexibilní.
Vylepšete nebo vyměňte zařízení provozů ve vlastním tempu

Modulární zařízení provozů, jako je naše pracoviště GARANT GridLine, vám poskytují větší flexibilitu při výběru materiálů. Jednotlivé komponenty lze libovolně složit a snadno vyměnit. Například pro pracovní desky můžete jako alternativu dřeva použít bambus, což je rychle se obnovující surovina.
Pracovní stanice představuje značnou investici, kterou nelze brát na lehkou váhu. Možná budete někdy v budoucnu chtít zřídit nové výrobní prostory. Nebo co když budete muset po několika letech doplnit své zásoby o odpovídající díly? Díky 10leté záruce dostupnosti výrobků z řady GARANT GridLine si můžete být jisti, že každou námi vyrobenou pracovní stanici lze reprodukovat nebo rozšířit o náhradní díly a příslušenství.
Více informací o řadě GARANT GridLine najdete zde.

Pokud jde o zásoby, můžete ušetřit suroviny, aniž byste museli slevit z kvality
Ať už se jedná o informační místo (Info Point) nebo stěnu na nářadí – ti, kteří při výběru vybavení oceňují maximální flexibilitu a snadnou manipulaci, ji najdou u GARANT Uni Line. Naše modulární montážní systémy v průmyslové kvalitě jsou navrženy tak, aby bylo možné jednotlivé komponenty, jako jsou podstavce, zásuvky nebo děrované plechy, velmi snadno kombinovat a vyměňovat. To vás zbaví potřeby nákladných, statických konstrukcí na míru. Volbou GARANT Uni Line zároveň získáváte mimořádně kvalitní a robustní materiály, které jsou z velké části recyklovatelné podle typu materiálu. Výrobky jsou konstruovány s co nejnižším použitím materiálů, ale přesto jsou velmi odolné. Tím se šetří nejen suroviny, ale také hmotnost, což značně usnadňuje přepravu a instalaci.
Více informací o řadě GARANT Uni Line naleznete zde.
Řešení GARANT Uni Line nabízí maximální všestrannost se snadnou montáží a sníženou spotřebou surovin.
Prodlužte životnost svých nástrojů
Udržování toho, co máte, je tím nejjednodušším přístupem při plánování zdrojů. Při každodenním používání se příznakům opotřebení samozřejmě nelze vyhnout, lze je však výrazně oddálit. Pravidelnou renovací, například pomocí naší služby přebroušení, lze prodloužit životnost nástroje až o 3-4 životní cykly.
Dnes stále převládá tendence nářadí vyměnit, nikoli opravit, přestože je to nejlepší volba pro úsporu zdrojů. Ačkoliv se to na první pohled zdá jednodušší, to je obvykle způsobeno řadou nezodpovězených otázek. V následující části odpovídáme na některé z nejčastějších otázek:

Kdy se vyplatí přebroušení?
Pokud odešlete své nástroje k přebroušení včas a dbáte na vysokou kvalitu přebroušení. Abyste předešli opotřebení, pravidelně kontrolujte daný nástroj za účelem zjištění, zda by nebylo vhodné jej přebrousit. Tip: nejjednodušším řešením je zapsat si schůzku do kalendáře, která bude sloužit jako připomínka.
Jaké nástroje lze přebrousit?
Přebrousit lze většinu nástrojů. Čím složitější je geometrie, tím více odborných znalostí je k tomu zapotřebí. Přebrousit nelze pouze několik nástrojů. Rádi vám pomůžeme a poradíme s naší službou přebroušení.
Jak se pozná, kdy je nutné přebroušení?
Projevem nutnosti přebroušení jsou určité vizuální náznaky, jako je tvorba otřepů, klesající kvalita povrchu obrobku, který byl obráběn nástrojem, nebo deformovaný profil. Všimnout si toho můžete i během používání, například v důsledku vyšších sil působících na stroj, změny hlučnosti frézování nebo hlasitějšího zvuku nástroje.

Kvalita osobních ochranných prostředků zvyšuje jejich přijatelnost pro uživatele
Pokud jde o osobní ochranné prostředky vašich zaměstnanců, vyplatí se investovat především do vysoce kvalitních výrobků s dlouhou životností. Zde jsou široce rozšířené jednorázové výrobky, zejména na ochranu sluchu. Právě zde však hraje důležitou roli vysoká úroveň komfortu při používání a vysoká účinnost ochranných prostředků. Špunty do uší, které dokonale nesedí, jejich uživatel dříve vyhodí nebo je vůbec nepoužije.
Statistiky hovoří o tom, že 84 % zaměstnanců v průmyslových podnicích stále nepoužívá spolehlivou ochranu sluchu, přestože jsou při práci vystaveni hluku. Podle studie INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) činí účinnost jednorázové ochrany sluchu pouze 31 %.
I zde hraje roli dobré plánování zdrojů: přechod na individuálně přizpůsobenou ochranu sluchu, tzv. otoplastiku, zajišťuje, že zaměstnanci jsou optimálně chráněni před zdravotními riziky spojenými s hlukem. Toto opatření je mezi uživateli navíc poměrně oblíbené. To je prospěšné pro životní prostředí, protože vzniká mnohem méně odpadu a lze ušetřit cenné suroviny. Přizpůsobená ochrana sluchu má také nesporné ekonomické výhody: ve srovnání s jednorázovou ochranou sluchu nabízí možnost úspory až 67 % za rok. Na jeden pár upravených chráničů sluchu lze při šestileté záruční době ušetřit více než 38 eur ročně.
Více informací o ochraně sluchu naleznete zde.

Výrobky se zvláštními požadavky na udržitelnost
Udržitelně vyráběné produkty jsou zpravidla během vývoje zvláště pečlivě kontrolovány a splňují moderní technologické normy. Můžete si u nás koupit výrobky s novým označením „Uvex Protecting Planet“, které jsou klasifikovány jako obzvláště udržitelné. Toto označení zaručuje, že lze sledovat celý proces od vývoje až po prodej. Výrobky značky Uvex jsou v maximální možné míře vyráběny z biologických nebo recyklovaných materiálů. Například u řady ochranných brýlí Uvex i-range Planet 3v1 tvoří udržitelný materiál (surovina s názvem ricinovník) 38 % celkového materiálu obrouček. Rukavice Uvex Bamboo TwinFlex® odolné proti proříznutí jsou vyrobeny ze 45 % z bambusové viskózy a recyklovaného polyamidu.
Svrchní materiál bezpečnostní obuvi Uvex 1 G2 planet je kompletně vyroben z recyklovaných PET lahví.

Závěr: plánování zdrojů je kontinuální proces
V dlouhodobém horizontu se projeví i malé úpravy efektivnějšího využívání zdrojů. Proto se vyplatí pravidelně kontrolovat, kde můžete ušetřit zdroje a snížit náklady:
- Kde můžete prodloužit životnost svých stávajících nástrojů?
- Kdy má smysl zakoupit nový nástroj – například za účelem snížení spotřeby energie nebo zvýšení výkonnosti?
- Kde lze ušetřit zdroje přechodem na udržitelné výrobky a materiály?
Tým Hoffmann Group vám rád poradí pod tímto odkazem.