Chroń pracowników i środowisko z naszymi artykułami BHP Garant GreenPlus

Stosowanie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) wykonanych z materiałów z recyklingu to krok w stronę bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości. Polecamy produkty naszej marki Garant z ekologicznej linii GreenPlus. Spełniają standardy jakościowe, a jednocześnie przekonują trwałością, wysokim bezpieczeństwem, komfortem noszenia oraz wytrzymałością.

Dlaczego warto postawić na Garant GreenPlus?

Produkty BHP Garant GreenPlus

Ochrona środowiska

  • Wykorzystując materiały z recyklingu zmniejszasz ilość odpadów trafiających na wysypiska oraz redukujesz emisję dwutlenku węgla CO₂ związaną z produkcją nowych surowców.
Zrównoważony rozwój
  • Wspierasz i promujesz gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której surowce są ponownie wykorzystywane.
  • Zmniejszasz zużycie zasobów naturalnych, takich jak ropa naftowa czy woda.
Jakość i trwałość
  • Wybierając nowoczesne technologie, które pozwalają na produkcję ŚOI z recyklingu, zapewniasz sobie równie wysoką wytrzymałość i skuteczność, co w przypadku wytwarzania artykułów BHP z nowych materiałów.
Edukacja i odpowiedzialność społeczna
  • Używając ŚOI z recyklingu podnosisz świadomość ekologiczną wśród pracowników.
  • Wspierasz odpowiedzialne praktyki biznesowe i dbasz o jeszcze lepszy wizerunek Twojej firmy.

Nasze TOP produkty BHP z linii Garant GreenPlus

Rękawice Garant GreenPlus 094337

Rękawice Garant GreenPlus do pracy w środowisku suchym

Przekonują trwałością, wysokim komfortem noszenia i wytrzymałością. Umożliwiają obsługę ekranów dotykowych. Wykonane w 86% z przędzy nylonowej pochodzącej z recyklingu (ponad 78% materiału pochodzącego z recyklingu w produkcie końcowym), co powoduje zmniejszenie poziomu emisji CO2 o 83 g na parę - w porównaniu ze standardowymi uniwersalnymi rękawicami z nylonu (dotyczy rozmiaru 9).

Rękawice Garant Green Plus 094338

Rękawice Garant GreenPlus do pracy w środowisku suchym, tłustym i mokrym

Wysoki komfort noszenia, wytrzymałość i obsługa ekranów dotykowych. Wewnętrzna część dłoni z lekką powłoką nitrylową. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka. Wykonane w 85% z przędzy nylonowej pochodzącej z recyklingu (ponad 54% materiału pochodzącego z recyklingu w produkcie końcowym), co powoduje zmniejszenie poziomu emisji CO2 o 78 g na parę w porównaniu ze standardowymi uniwersalnymi rękawicami z nylonu (dotyczy rozmiaru 9).

Rękawice Garant GreenPlus Cut C 094438

Rękawice Garant GreenPlus CUT C odporne na przecięcia

Umożliwiają obsługę ekranów dotykowych. Wewnętrzna część dłoni z lekką powłoką nitrylową. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość. Do pracy w środowisku suchym, zaolejonym, tłustym i mokrym. Wykonane w 30% z przędzy nylonowej pochodzącej z recyklingu (ponad 24% materiału pochodzącego z recyklingu w produkcie końcowym), co powoduje zmniejszenie poziomu emisji CO2 o 65g na parę w porównaniu ze standardowymi rękawicami z nylonu odpornymi na przecięcie (dotyczy rozmiaru 9).

Okulary Garant GreenPlus 096250 CLEAR

Okulary ochronne Garant GreenPlus CLEAR

Trwałe okulary wykonane w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu. Ramka i szybka są wykonane z poliwęglanu pochodzącego z recyklingu. Zapewniają bezpieczną ochronę przed kurzem, brudem i innymi niebezpiecznymi ciałami obcymi.

  • Produkowane w sposób chroniący zasoby i przyjazny dla środowiska.
  • Ergonomiczna konstrukcja zapewnia idealne dopasowanie.
  • Wolne od metali.
  • Z powłoką Anti-Fog.
  • Z przyjaznym dla środowiska opakowaniem wykonanym z materiałów pochodzących z recyklingu.

Kamizelka Garant GreenPlus

Kamizelka hybrydowa GARANT GreenPlus

Lekka, wodoodporna i oddychająca. Wysokiej jakości mieszanka materiałów wykonana w 100% z micro ripstop pochodzącego z recyklingu oraz wyściółka wykonana w 100% z włókien poliestrowych pochodzących z recyklingu. Wstawki softshell po bokach, na kołnierzu i ramionach wykonano w 96% z poliestru pochodzącego z recyklingu. Dodatek 4% elastanu zapewnia rozciągliwość materiału softshell. Miękki polar w kołnierzu jest wykonany w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu i zapewnia wygodę podczas użytkowania.

Opakowanie ekologiczne

Wyróżnia nas ekologiczne opakowanie


Nasze rękawice Garant GreenPlus pakujemy w przyjazne dla środowiska opakowanie, które jest w 100 % wolne od plastiku. Wiązki rękawic są owijane opaską kartonową.

Produkty BHP z linii Garant GreenPlus posiadają certyfikaty:

Global Recycled Standard (GRS) - międzynarodowy, dobrowolny standard, określający wymagania dotyczące certyfikacji włókien pochodzących z recyklingu. Celem programu GRS jest zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu przy jednoczesnej dbałości o środowisko, warunki socjalne, czy też kontrolę użytych środków chemicznych bezpiecznych dla człowieka i środowiska.

Recycled Claim Standard (RCS) - międzynarodowy dobrowolny standard, który weryfikuje zawartość włókien pochodzących z recyklingu w produkcie końcowym. Certyfikacja RCS dotyczy każdego produktu, który zawiera co najmniej 5% włókien pochodzących z recyklingu.

Doradztwo nt. ŚOI z Hoffmann Group Perschmann

Doradztwo

Skorzystaj z porady naszych ekspertów w dziedzinie środków ochrony indywidualnej (BHP).

Napisz do nas: bhp@perschmann.pl

Kontakt i zamówienia w Hoffmann Group Perschmann

Kontakt i zamówienia

Czy chcesz złożyć zamówienie lub poprosić o wycenę? Czekamy na Twój telefon.

Dane kontaktowe

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka