Hoffmann Group Home
  • 500 000 artykułów
  • Dostawa w ciągu 48 h
  • Jakość dostaw potwierdzona certyfikatem TÜV
  • Menu
 

Najlepsza ochrona na każdą pogodę

Środki ochrony indywidualnej na zimową porę roku. 

3_LagenPrinzip_800px.jpg

Zasada 3 wartw

Ten, kto chce w 100% być wydajny, powinien czuć się komfortowo. Marznięcie, pocenie, mokra skóra lub nieprzyjemny zapach są tu nie na miejscu. Dzięki połączeniu poszczególnych warstw odzieży i materiałów, możesz osiągnąć maksymalny komfort podczas pracy.
 
1. Pewnie (ochrona przed czynnikami atmosferycznymi):
Oddychająca warstwa wierzchnia z solidnego materiału, łatwego w pielęgnacji oferuje idealną ochronę przed deszczem, wiatrem i zimnem.
2. Ciepło (izolacja):
Izolująca warstwa pośrednia chroni ciało przed wyziębieniem i odprowadza wilgoć na zewnątrz.
3. Sucho (transport wilgoci):
Warstwa podstawowa zapewniająca optymalne odprowadzanie wilgoci. Utrzymuje ciało suche,
również przy intensywnym wysiłku fizycznym.
 
Zaleta: w zależności od warunków pogodowych i stanu zdrowia warstwę można usunąć lub dołożyć.
erklaerung_03_800px.jpg

Materiał, który zapewnia ochronę

1. Izolacja PRIMALOFT®. Alternatywa dla puchu.
Ciągłe włókna izolacyjne nie tylko utrzymują ciepło, ale są wodoszczelną alternatywą dla puchu. Pierwotnie opracowane dla armii USA, te innowacyjne włókna są obecnie stosowane w wysokogatunowej odzieży roboczej.
 
2. Włókno POLARTEC®. Aktywna regulacja ciepła.
Lekki polar o wysokiej oddychalności i doskonałej izolacji termicznej. Wyroby te są szczególnie trwałe, kompresowalne i szybkoschnące.
 
3. Włókno funkcyjne LIFA®. Idealna ochrona wilgoci.
LIFA® to ultralekkie włókno, które charakteryzuje się doskonałą regulacją wilgotności. Posiada niewielkie właściwości izolacyjne, jest noszony pod normalną odzieżą i zapewnia utrzymanie ciepłej i suchej skóry.
 
4. Wzmocnienie CORDURA®. Solidne. Trwałe. Elastyczne.
Tkaniny z nylonu Cordura® są wyjątkowo odporne na ścieranie, rozrywanie i zużycie. Ten szczególnie wytrzymały materiał chroni użytkownika i zwiększa wytrzymałość tekstyliów.

5. Materiał odblaskowy 3M ™. Wysoka widoczność.
3M oferuje wysokiej jakości rozwiązania z odblaskowymi produktami, takimi jak 3M ™ Scotchlite ™. Odblaskowa tkanina zapewnia lepszą widoczność użytkownika przy słabym oświetleniu.
 
6.YKK® zamek błyskawiczny. Wysokiej jakości technologia zapięć.
YKK® jest wiodącym na świecie dostawcą innowacyjnych zamków błyskawicznych i technologii zapięć wysokiej jakości. Dzięki szerokiej gamie produktów YKK® oferuje odpowiednie rozwiązania spełniające każde wymagania.
Regenschutz_800px.jpg

Ochrona przed deszczem

Kategoria 1
Basic - dla wszystkich zawodów, wymagających okazjonalnej ochrony przed deszczem.

Kategoria 2
Komfort - solidna odzież przeciwdeszczowa z elementami oddychającymi o podwyższonym komforcie noszenia.
 
Kategoria 3
Extreme - do pracy w ekstremalnych warunkach, wymagających dodatkowych elementów ostrzegawczych.