Pojemnik Easyfix M

Nr art.: 955807 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Easyfix
pojemność 0,72 l
wysokość 114 mm
szerokość 185 mm
głębokość 130 mm
Rodzaj produktu Pojemnik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955807 M
EAN / GTIN 4067263183754

Opis

Wykonanie:

Pojemnik z tworzywa z 2 antracytowymi przegrodami, które można opcjonalnie stosować w celu dalszego podziału. W ten sposób można podzielić szufladę na 2 lub 3 przedziały. Przezroczysta, wyjmowana szuflada z paskiem na opis. Szuflada jest zabezpieczona uchwytem i blokowana po zamknięciu. Pojemniki można układać w stosy bez poślizgu. 2 otwory na śruby z tyłu umożliwiają opcjonalny montaż na ścianie (materiały montażowe nie wchodzą do zakresu dostawy).

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Zawiera 2 płyty podstawowe Easyfix do mocowania na ściankach perforowanych.