Skrzynka przechylna GARANT easyFix, typ: L

Nr art.: 955807 L
Rabat
100,48 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
782 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria GARANT easyFix
Kolor Szare; Przezroczysty
Pojemność 1,47 l
Rodzaj produktu Skrzynka przechylna
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość 185 mm
Głębokość 130 mm
Wysokość 151 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955807 L
EAN / GTIN 4067263183761
Numer producenta 955807 L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemnik z tworzywa z 2 antracytowymi przegrodami, które można opcjonalnie stosować w celu dalszego podziału. W ten sposób można podzielić szufladę na 2 lub 3 przedziały. Przezroczysta, wyjmowana szuflada z paskiem na opis. Szuflada jest zabezpieczona uchwytem i blokowana po zamknięciu. Pojemniki można układać w stosy bez poślizgu. 2 otwory na śruby z tyłu umożliwiają opcjonalny montaż na ścianie (materiały montażowe nie wchodzą do zakresu dostawy).

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Zawiera 2 płyty podstawowe GARANT easyFix do mocowania w ściankach perforowanych.