Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Profile ram z usztywnieniem kratownicą. Masywne płyty podstawy przenoszą obciążenia na podłogę. Dostawa wraz z 4 kotwami podłogowymi i 2 podkładkami 2 mm na ramę.
Opis:
Wymiary montażowe: Długość całkowita regału: Do ramy stojaka S625-A18 długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm.
Pasuje do:
Regały paletowe od roku produkcji 08/2018.
Powłoka lakiernicza:
Zbliżone do RAL 5017, niebieski morski, lakier proszkowy.
Wskazówka:
Wymagany udźwig pola regału określa typ ramy. Patrz tabela obciążeń. Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu. Do regałów do daty produkcji 5/2022 rygle można stosować tylko w ramach wymiany w razie uszkodzenia. W razie zmiany regału, np. przy montażu dodatkowych poziomów rygli, konieczne jest ponowne obliczenie wg DIN EN 15512:2020.