Izvedba:
Profili okvira s ojačanjem za rešetkastu konstrukciju. Čvrste temeljne ploče prenose opterećenje u tlo. Isporučuje se s 4 podna usidrenja i 2 limene podloške 2 mm po okviru.
Opis:
Ugradne mjere:
Ukupna duljina regala:
Za okvire stalka S625-A18: nominalna duljina + broj stalka × 110 mm.
Odgovara:
Paletni regali od godine proizvodnje 08/2018.
Lakiranje:
Slično kao prometno plava boja RAL 5017, presvučeno prahom.
Napomena:
Potrebna nosivost polja regala određuje vrstu okvira. Vidi tablicu opterećenja.
Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.
Za regale izrađene do 05/2022., šipke se smiju koristiti samo u slučaju zamjene kod oštećenja. Ako se regal mijenja, npr. ugradnjom dodatnih razina, potrebno je izvršiti ponovni izračun prema DIN EN 15512:2020.