Provedení:
Rámové profily s příhradovým vyztužením. Masivní patky přenášejí zatížení na podlahu. Dodávka včetně 4 podlahových kotev a 2 podložných plechů 2 mm na rám.
Popis:
Montážní rozměry:
Celková délka regálu:
Pro rám stojanu S625-A18 jmenovitá délka + počet stojanů × 110 mm.
Vhodné pro:
Paletové regály od roku výroby 08/2018.
Lakování:
Podobné RAL 5017 dopravní modrá, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Požadovaná nosnost regálového pole určuje typ rámu. Viz tabulka nosnosti.
Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.
U regálů do roku výroby 05/2022 lze nosníky použít pouze pro výměnu v případě poškození. Při změně regálu, např. při instalaci dodatečných úrovní nosníků, je nutné provést přepočet podle DIN EN 15512:2020.