Modelis:
Rėmų profiliai su pasparomis. Masyvios pagrindo plokštės perkelia apkrovą į grindis. Pristatoma su 4 inkarais tvirtinimui prie grindų ir 2 mm poveržlėmis kiekvienam rėmui.
Aprašymas:
Konstrukciniai matmenys:
Bendras lentynos ilgis:
Stovų rėmams S625-A18: nominalusis ilgis + stovų skaičius × 110 mm.
Tinka:
Padėklų stelažai, gaminami nuo 2018/08.
Spalva:
Panašūs kaip RAL 5017 mėlyni dažyti milteliniu būdu.
Pastaba:
Kokia bus lentynos keliamoji galia priklauso nuo pasirinkto rėmo tipo. Žr. apkrovų lentelę.
Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.
Lentynose, pastatytose iki 2022 gegužės, skersiniai gali būti grąžinami tik esant pažeidimams. Keičiant stelažą, pvz., įrengiant papildomus skersinių lygius, reikia atlikti perskaičiavimą pagal DIN 15512:2020.