Udførelse:
Rammeprofiler med gitterafstivning. Massive bundplader overfører belastningen til gulvet. Leveres inklusive 4 gulvankre og 2 underlagsplader på 2 mm pr. ramme.
Beskrivelse:
Opstillingsmål:
Samlet reollængde:
Til gavlrammer S625-A18 nominel længde + antal gavle × 110 mm.
Passer til:
Pallereoler fra produktionsår 08/2018.
Lakering:
Omtrent som RAL 5017 trafikblå pulverlakeret.
Bemærk:
Den nødvendige bæreevne for reolenheden bestemmes af rammetypen. Se i denne forbindelse belastningstabellen.
Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.
Til reoler op til produktionsår 05/2022 må vanger kun anvendes til udskiftning ved beskadigelse. Ved ændring af reolen, f.eks. montering af ekstra vangeniveauer, skal der foretages en ny beregning i henhold til DIN EN 15512:2020.