• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Teleskopowe drabiny przystawne 9

Nr art.: 966096 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność drabin i stopni: 150

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
szerokość 470 mm
długość drabiny rozłożonej 3 m
długość drabiny złożonej 0,76 m
wysokość robocza około 3,8 m
Głębokość szczebli / stopni 85 mm
ilość stopni 9
materiał Aluminium
wykonanie stopnia Stopień
masa 10,2 kg
Rodzaj produktu przystawne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966096 9
EAN / GTIN 4031405407626
Numer producenta 115463

Opis

Wykonanie:

Drabina teleskopowa z aluminium ze stabilnymi słupkami wykonanymi z rury trójkątnej, odporna na ścieranie dzięki eloksalowaniu. Rowkowane stopnie o głębokości 80 mm z 2 szczeblami (50 mm). Trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami. Odstęp stopni / szczebli 300 mm. Maksymalne obciążenie 150 kg. Wygodna regulacja wysokości dzięki intuicyjnej funkcji teleskopowania. Złożona drabina zmieści się do bagażnika każdego samochodu.

Norma:

DIN EN 131.