{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Plotis | 470 mm | |
Kopėčių ilgis, ištiestų | 3 m | |
Kopėčių ilgis, sustumtų | 0,76 m | |
Darbinis aukštis apie | 3,8 m | |
Skersinio/pakopos gylis | 85 mm | |
Pakopų skaičius | 9 | |
Medžiaga | Aliuminis | |
Laiptelis | pakopa | |
Svoris | 10,2 kg | |
Produkto rūšis | Pristatomos kopėčios |
Produkto numeris | 966096 9 | |
EAN / GTIN | 4031405407626 | |
Gamintojo numeris | 115463 |