{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
Bredd | 470 mm | |
steglängd utkörd | 3 m | |
stegens längd hopkörd | 0,76 m | |
arbetshöjd ca. | 3,8 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 85 mm | |
antal steg | 9 | |
Material | Aluminium | |
Steg utförande | steg 2 | |
vikt | 10,2 kg | |
Produktslag | Stege |
Artikelnummer | 966096 9 | |
EAN/GTIN | 4031405407626 | |
Tillverkarens nummer | 115463 |