{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | TK1325 | |
wysokość | 1 300 mm | |
szerokość | 590 mm | |
długość płyty | 250 mm | |
szerokość płyty | 320 mm | |
⌀ koła | 160 mm | |
nośność | 200 kg | |
materiał kółka | kółka TPE | |
masa | 18 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek transportowy taczkowy |
Numer artykułu | 919900 TK1325 | |
EAN / GTIN | 4017976313252 | |
Numer producenta | TK1325 |