{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Typ | TK1325 | |
höjd | 1 300 mm | |
Bredd | 590 mm | |
lastplattans längd | 250 mm | |
lastplattans bredd | 320 mm | |
⌀ hjul | 160 mm | |
lyftförmåga | 200 kg | |
Material hjul | TPE-däck | |
vikt | 18 kg | |
Produktslag | Transportkärra |
Artikelnummer | 919900 TK1325 | |
EAN/GTIN | 4017976313252 | |
Tillverkarens nummer | TK1325 |