{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | TK1325 | |
Výška | 1 300 mm | |
Šírka | 590 mm | |
Povrch lopatky Dĺžka | 250 mm | |
Povrch lopatky Šírka | 320 mm | |
⌀ kolesa | 160 mm | |
Nosnosť | 200 kg | |
Materiál Koleso | TPE kolieska | |
Hmotnosť | 18 kg | |
Druh produktu | Prepravný vozík |
Číslo položky | 919900 TK1325 | |
EAN/GTIN | 4017976313252 | |
Číslo výrobcu | TK1325 |