{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Típus | TK1325 | |
Magasság | 1 300 mm | |
Szélesség | 590 mm | |
Talpfelület hossza | 250 mm | |
Talpfelület szélessége | 320 mm | |
Kerék ⌀ | 160 mm | |
Teherbírás | 200 kg | |
Kerék anyaga | TPE kerekek | |
Súly | 18 kg | |
Termék fajtája | Szállítókocsi |
Cikkszám | 919900 TK1325 | |
EAN / GTIN | 4017976313252 | |
Gyártó száma | TK1325 |