{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | SK 50 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 105 mm | |
⌀ zewnętrzna tulejek zaciskowych D | 52 mm | |
siła mocowania do | 1 000 Nm | |
odpowiedni klucz hakowy nr 628400 | 52 / 55 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe |
Numer artykułu | 300787 20 | |
EAN / GTIN | 2050001771759 | |
Numer producenta | 166040520105 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki, SK 50, ⌀ D1: 20mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 992,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 244,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 652,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 50 | SK 40 | SK 50 |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
wymiar A długości wysięgu | 105 mm | 90 mm | 90 mm |
⌀ mocowania D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
siła mocowania do | 1 000 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe | Uchwyty stożkowe | Uchwyty stożkowe |