Gépi működtetésű tokmány, SK 50, ⌀ D1: 20mm

Cikkszám: 300787 20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 20 mm
Befogó SK 50
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 105 mm
Szorítópatron külső ⌀ 52 mm
Max. befogóerő 1 000 Nm
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. 52 / 55
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 300787 20
EAN / GTIN 2050001771759
Gyártó száma 166040520105
Gyártó/felelős személy NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Leírás

Kivitel:

  • Csekély súrlódás a tűcsapágynak köszönhetően.
  • Korróziógátló bevonattal védett.
  • Porral és vízzel szemben védett.
  • A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
  • Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.
  • Központos szerszámbefogás optimális körfutási pontossággal.
  • Belső hűtőfolyadék ellátás.

Előny:

  • Hosszú szerszám élettartam.
  • Rezgéscsillapító tulajdonságok.
  • Nagy stabilitás a megerősített felfogó anya következtében.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok 308600308806 sz.
309575309576 sz. szorítópatronok.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek