Stezna glava za tešku obradu, SK 50, ⌀ D1: 20mm

Artikl br.: 300787 20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 20 mm
Prihvat SK 50
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 105 mm
Vanjski ⌀ steznih kliješta D 52 mm
Sila stezanja do 1.000 Nm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 52 / 55
Vrsta proizvoda Stezna glava za tešku obradu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 300787 20
EAN / GTIN 2050001771759
Broj proizvođača 166040520105
Proizvođač/odgovorna osoba NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Opis

Izvedba:

  • Manje trenja zbog igličastog ležaja.
  • Zaštićeno antikorozivnim premazom.
  • Otporno na vodu i prašinu.
  • Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.
  • Fleksibilno područje stezanja s pomoću steznih čahura.
  • Središnje stezanje alata s optimalnom koncentričnosti.
  • Unutarnji dovod rashladnog sredstva.

Prednost:

  • Dug vijek trajanja alata.
  • Antivibracijska svojstva.
  • Velika čvrstoća zahvaljujući ojačanoj jezgri.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806.
Stezna čahura br. 309575309576.