{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Codarea punctului de separare | SKG05001195 | |
| Formular de înregistrare | Cu canelură longitudinală și canelură | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 0500 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii LS | 97,5 mm | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 50 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 20 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 20 mm | |
| Lungime activă A | 105 mm | |
| Lungimea corpului pe partea sculei L1 | 85,9 mm | |
| Diametrul exterior al piuliței de fixare D | 52 mm | |
| Înălțimea piuliței de strângere | 28 mm | |
| Concentricitate | 5 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Forţă de strângere maximă | 1.000 Nm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină de forţă | |
| Lungimea totală L | 206,75 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 52 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 52 mm | |
| Standard | ISO 7388-1 | |
| Formă | AD | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 300787 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001771759 | |
| Număr producător | 166040520105 | |
| Producător/responsabil | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com |