{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 508 | |
norma | DIN 508 | |
szerokość a | 11,7 mm | |
szerokość e | 18 mm | |
wysokość k | 7 mm | |
długość | 18 mm | |
wielkość gwintu | M10 | |
wysokość nakrętki | 14 mm | |
wymiar nominalny rowka teowego | 12 mm | |
z gwintem | tak | |
materiał | Stal ulepszana cieplnie. | |
klasa wytrzymałości | 10 | |
Rodzaj produktu | Wkładki teowe |
Numer artykułu | 370530 12 | |
EAN / GTIN | 4020772080037 | |
Numer producenta | 80036 |