Cava a T 12 mm

Codice art.: 370530 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
584 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 508
  • Materiale: Acciaio bonificato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508
Norma DIN 508
Larghezza a 11,7 mm
Larghezza e 18 mm
Altezza k 7 mm
Lunghezza 18 mm
Misura del filetto M10
Altezza tassello 14 mm
Valore nominale scanalatura a T 12 mm
Con filettatura si
Materiale Acciaio bonificato
Classe di resistenza 10
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370530 12
EAN / GTIN 4020772080037
Codice del produttore 80036

Descrizione

Uso:

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.