{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wymiar nominalny rowka B | 16 mm | |
| Długość całkowita L2 | 25 mm | |
| Szerokość łącznie e | 15,7 mm | |
| Wysokość całkowita H | 18 mm | |
| Rozmiar gwintu M | M10 | |
| Sposób mocowania | sprawdziany do gwintu UNF | |
| Rozmiar gwintu M | M10 | |
| Liczba gwintów | 1 | |
| Ze stopniem | nie | |
| Powierzchnia | Ulepszane cieplnie | |
| Rodzaj produktu | Wkładka teowa | |
| Materiał | stal | |
| Norma | DIN 508 | |
| Klasa wytrzymałości | 10 | |
| Masa | 60 g |
| Numer artykułu | 370530 16 | |
| EAN / GTIN | 4020772080365 | |
| Numer producenta | 80366 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |