T formos kaladėlė 12 mm

Prekės Nr.: 370530 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 804 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 508
  • Medžiaga: Iš termiškai pagerinto plieno.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 508
Norma DIN 508
Plotis a 11,7 mm
Plotis e 18 mm
Aukštis k 7 mm
Ilgis 18 mm
Sriegio dydis M10
Aukštis 14 mm
T griovelio nominalus dydis 12 mm
su sriegiu taip
Medžiaga Iš termiškai pagerinto plieno.
Stiprumo klasė 10
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370530 12
EAN / GTIN 4020772080037
Gamintojo numeris 80036

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojamos kartu su smeigėmis.

Standartas:

DIN 508

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.9.

Pastaba:

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per visą sriegio gylį.