• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Głowica synchronizująca do ER25 6 mm

Nr art.: 338185 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla chwytu gwintownika o ⌀ d2 DIN 371 M5-6
dla chwytu gwintownika o ⌀ d2 DIN 374/376 M8
Długość wysięgu L1 27 mm
chwyt kwadratowy 4,9 mm
⌀ D2 19 mm
chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
Rodzaj produktu Adapter do otworów gwintowanych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 338185 6
EAN / GTIN 4062406102081

Opis

Wykonanie:

  • gwintowanie lub formowanie otworów na maszynach z wrzecionem synchronicznym,
  • minimalna kompensacja długości: +0,5 mm / -0,2 mm,
  • kompensacja błędów synchronizacji, a tym samym lepsza jakość gwintów i wyraźne zwiększenie trwałości,
  • do tulejek zaciskowych i oprawek napędzanych wg ISO 15488 (DIN 6499),
  • do gwintów lewych i prawych.

Pasuje do:

tulejek typu synchro ER nr 338180.