{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da, cu max. 50 bari | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01400110; ZYL00600110 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted; Arbore neted | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 14 mm; 6 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii DS | 14 mm; 6 mm | |
| Lungimea tijei LS | 34,2 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Synchrowerkzeugkopf für ER25 Gewindebohrer-Schaft-⌀ 6 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | Coadă cilindrică | |
| Lungime activă A | 27 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 19 mm | |
| Potrivit pentru filetare | da | |
| Mărime min. tarod D1 | M5 | |
| Mărime max. tarod D1 | M8 | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Presiune lichid de răcire max. | 50 bar | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Pentru diametru tijă tarod de mașină | 6 mm | |
| Pentru tijă pătrată | 4,9 mm | |
| Tip produs | Adaptor portsculă | |
| Lungimea totală L | 60,2 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 19 mm | |
| Lăţime totală B1 | 19 mm | |
| Standard | DIN 6499 | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Greutate | 0,07 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 338185 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406102081 | |
| Număr producător | 338185 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |