Trzpienie szlifierskie do marmurk. 30 mm

Nr art.: 552000 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    64,40  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    53,69  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
⌀ główki 30 mm
długość główki 30 mm
⌀ chwytu 6 mm
długość chwytu 40 mm
maksymalna prędkość obrotowa 10 000 min-1
Rodzaj produktu Trzpień polerski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 552000 30
EAN / GTIN 4045197239983

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Walec z ziarna karborundowego ziarno 46 elastycznie wiązany tworzywem sztucznym (PU), naklejony na talerzyki z trzpieniem stalowym o średnicy 6 mm.

Zastosowanie:

Do dekoracyjnego marmurkowania stali, stali INOX, metali nieżelaznych.