Piatră de marmorat, ⌀ cap: 30mm

Cod articol.: 552000 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,43 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    10,36 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
629 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul capului 30 mm
Turaţie max. 10.000 min-1
recomandat pentru material Oţel superior; Metale neferoase; oțel
Lungime cap 30 mm
Diametrul arborelui 6 mm
Lungimea tijei 40 mm
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Cuprins 1 buc.
Formă Forma cilindrului
Disc purtător oțel
Liant Poliuretan (PU)
Grad de duritate Netratat
Conținut unitate bucată
Tip produs Piatră de şlefuit
Dimensiunea boabelor (plasă) 46 mesh
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 552000 30
EAN / GTIN 4045197239983
Număr producător 552000 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Carbură de siliciu (SiC) granulaţie 46 încastrată elastic în plastic (PU) şi lipită pe discuri-suport, cu coadă de oţel de 6 mm.

Aplicaţie:

Pentru marmorarea şi lustruirea decorativă a oţelului, inoxului, metalelor neferoase.