Marmorointikaralaikka 30 mm

Tuote nro.: 552000 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,04 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,54 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
270 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
Pään ⌀ 30 mm
Pään pituus 30 mm
Varren ⌀ 6 mm
Varren pituus 40 mm
Enimmäiskierrosluku 10 000 min-1
Tuotetyyppi Kiillotuskara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552000 30
EAN / GTIN 4045197239983

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Piikarbidi/SiC), raekoko 46, elastisesti muoviin (PU) sidottu ja liimattu 6 mm:n teräsvarressa olevaan tukilaikkaan.

Käyttö:

Teräksen, INOX:in, ei-rautametallien kiillotukseen ja pintakuviointiin.