{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
metoda szlifowania | przecinanie | |
Materiały ścierne | Korund, wiązany żywicą syntetyczną, bez tkaniny wzmacniającej | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A80-BM | |
zoptymalizowane dla materiału | Stal.; stal | |
Kształt | 41N | |
⌀ tarcz D | 250 mm | |
grubość tarczy T | 1,5 mm | |
⌀ otworu H | 32 mm | |
Maszyna napędowa | Przecinarki stacjonarne | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 598720 60 | |
EAN / GTIN | 9003171672053 | |
Numer producenta | 167205 |